Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 4, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-2509854
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comVorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-10 m 4, din 985, din 985 m4, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00854*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01187*
€ 0,01413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01127*
€ 0,01341
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.