Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 36x2,0, 10, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 36x2,0, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 36x2,0, 10, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 36x2,0, 10, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-25098503620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25098503620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
2.0 mm
Größe Kraftangriff:
SW 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6085*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2185*
€ 3,83002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1785*
€ 3,78242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0785*
€ 3,66342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9985*
€ 3,56822
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6085*
€ 3,10412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.