Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 10, verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 10, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 10, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 10, verzi
Artikel-Nr.:
     369-2509802015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509802015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Norm:
DIN 980 V
Form:
V
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
10
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.