Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 18x1,5, ST, verzi
Artikel-Nr.:
     369-2509801815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509801815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Norm:
DIN 980 V
Form:
V
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1862*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.