| |
|
| Artikel-Nr.: 369-250980012125 Herst.-Nr.: 250980012125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Weitere Informationen: | | Normnummer: | 980 | Norm: | DIN 980 V | Form: | V | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Geometrische Abweichung: | Feingewinde | Durchmesser: | 12 mm | Material: | Stahl | Güte: | 10 | Beschichtung: | Zn5/An/T0 | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Gewindesteigung: | 1.25 mm | Größe Kraftangriff: | SW 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 m12x1,25, din 6925, din 6925 m12, DIN980, Ganzmetallmutter, Ganzmetallmuttern |
| | |
| |