Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 20x1000, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 20x1000, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 20x1000, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 20x1000, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-250975201
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250975201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Form A.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
976-1
Norm:
DIN 976-1 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: din976 m20x1000 10.9, din 976, din 976 10.9, Gewindestift, ISO976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.