Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
Artikel-Nr.:
     369-2509331665
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509331665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m16x65 din933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4337*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5537*
€ 0,6589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.