Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x120, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x120, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pa
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x120, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pa
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x120, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pa
Artikel-Nr.:
     369-25093316120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25093316120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,9525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,2425*
€ 45,50858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,2325*
€ 45,49668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,3225*
€ 43,22378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,2625*
€ 41,96238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,8025*
€ 41,41498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,9525*
€ 34,45348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.