Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 16x30, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 16x30, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 16x30, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 16x30, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
Artikel-Nr.:
     369-250933150481630
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     250933150481630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
din en 15048-1
Garnitur nach EN 15048, Schraube und Mutter mit SB-Stempelung.Hinweise: Nicht vorgespannte Garnituren für Schraubverbindungen nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt), für Bauaufsichtliche Zulassung. Schrauben und Muttern einer Verbindung müssen von einem Hersteller stammen.Falls Scheiben für die Anwendung von Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau festgelegt werden, ist eine Kennzeichnung der Unterlegscheiben nicht erforderlich.Anwendung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.Bauaufsichtlich zugelassen: Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im MetallbauEigenschaften: Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.Lieferumfang: Garnitur bestehend aus: ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis KopfISO 4032 Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Structural Bolt
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
30 mm
Güte:
8.8
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: EN 15048, SB-Stempelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3618*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.