Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 12x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 12x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 12x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4017 & 4032, EN15048, M 12x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
Artikel-Nr.:
     369-250933150481265
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     250933150481265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Garnitur nach EN 15048, Schraube und Mutter mit SB-Stempelung.Hinweise: Nicht vorgespannte Garnituren für Schraubverbindungen nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt), für Bauaufsichtliche Zulassung. Schrauben und Muttern einer Verbindung müssen von einem Hersteller stammen.Falls Scheiben für die Anwendung von Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau festgelegt werden, ist eine Kennzeichnung der Unterlegscheiben nicht erforderlich.Anwendung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.Bauaufsichtlich zugelassen: Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im MetallbauEigenschaften: Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.Lieferumfang: Garnitur bestehend aus: ISO 4017 Sechskantschraube mit Gewinde bis KopfISO 4032 Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Geometrische Abweichung:
Structural Bolt
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5444*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6844*
€ 0,81444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.