Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 16x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 16x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 16x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
SHR & MU, ISO 4014 & 4032, EN15048, M 16x65, 8.8, tZn, ISO-passend, WAZ 3.1
Artikel-Nr.:
     369-250931150481665
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     250931150481665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Garnitur nach EN 15048, ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter SB GestempeltHinweise: Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).Anwendung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahl- und Metallbau bei Scher- und/oder Zugbeanspruchung.Bauaufsichtlich zugelassen: Nach EN 15048 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im MetallbauEigenschaften: Der Typ „SB“ umfasst in Verbindung mit der Festigkeitsklasse der Schraube die bei der konstruktiven Auslegung der Garnitur für Schraubverbindungen im Metallbau vorausgesetzte Axialkraft.Die Geometrie des Schraubenkopfs ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Zugbeanspruchung standzuhalten.Der Schaftquerschnitt der Schraube ist für die Fähigkeit der Garnitur für Schraubverbindungen entscheidend, einer Scherbeanspruchung standzuhalten.Lieferumfang: Garnitur bestehend aus: ISO 4014 Sechskantschrauben mit SchaftISO 4032 Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
4014
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4014
Geometrische Abweichung:
Structural Bolt
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5166*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6866*
€ 0,81705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.