Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x160, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x160, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x160, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x160, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-25091210160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25091210160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbusschrauben
Zylinderschrauben
Imbusschrauben
ISO 4762
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
160 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3174*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3774*
€ 0,44911
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.