Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434, Scheibe, 26 mm, ST, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 434, Scheibe, 26 mm, ST, feuerverzinkt, tZn
DIN 434, Scheibe, 26 mm, ST, feuerverzinkt, tZn
DIN 434, Scheibe, 26 mm, ST, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-25043426
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25043426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
Für U-Träger, konisch.
Weitere Informationen:
Normnummer:
434
Norm:
DIN 434
Material:
Stahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Innendurchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, keilscheibe din 434 feuerverzinkt, din 434, din 434 stahl, Keilscheibe, Trägerscheibe, Stahlbauscheibe, Stahlbauscheiben, Vierkantscheiben, Vierkantscheibe, DIN434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.