Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B, Federring, 20 mm, FST, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 B, Federring, 20 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 127 B, Federring, 20 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 127 B, Federring, 20 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-250127920
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250127920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b20
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127.
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Federstahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
FST
Innendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Sprengringe, DIN127B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.