Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24692512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24692512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6925
Norm:
DIN 6925
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.