Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6924, Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6924, Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6924, Sechskantmutter, M 20, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24692420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24692420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Mit nichtmetallischem Einsatz, mit Klemmteil.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7040. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6924
Norm:
DIN 6924
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3794*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4694*
€ 0,55859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.