Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x50, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x50, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x50, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x50, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2469121050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2469121050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1837*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.