Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2440171230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2440171230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 12 x 30, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, 6kt, Maschinenschrauben, 6knt, 6kant, Gewindeschrauben, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1322*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.