Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,0, 8, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,0, 8, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,0, 8, verzinkt,
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,0, 8, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-24098501210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24098501210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.0 mm
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1438*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.