Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938, Stiftschraube, M 10x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938, Stiftschraube, M 10x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 938, Stiftschraube, M 10x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 938, Stiftschraube, M 10x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409381030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409381030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Weitere Informationen:
Normnummer:
938
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 938
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, DIN938, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0875*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.