Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 22x1,5, 17 H, verzinkt, stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 22x1,5, 17 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 22x1,5, 17 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 22x1,5, 17 H, verzinkt, stand
Artikel-Nr.:
     369-2409362215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409362215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
22 mm
Material:
Stahl
Güte:
17 H
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: din936 m22x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1246*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.