Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 12x1, 04, verzinkt, standard,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 12x1, 04, verzinkt, standard,
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 12x1, 04, verzinkt, standard,
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 12x1, 04, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-240936121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240936121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
04
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1 mm
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 936 m12x1 verzinkt, din 936 fg, din 936 fg m12, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.