Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 24, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-240934824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240934824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5599*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6699*
€ 0,79718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6599*
€ 0,78528
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.