Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, ähnl. Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 16x1,5, 8, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, ähnl. Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 16x1,5, 8, verzinkt
DIN 934, ähnl. Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 16x1,5, 8, verzinkt
DIN 934, ähnl. Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 16x1,5, 8, verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-24093481615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093481615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
Mit metrischem Linksgewinde und Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Weitere Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0861*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3461*
€ 1,60186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2861*
€ 1,53046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2761*
€ 1,51856
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0861*
€ 1,29246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.