Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 8, 8, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 8, 8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 8, 8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 8, 8, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-24093481258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093481258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00897*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01274*
€ 0,01516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.