Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-240934121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240934121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1 mm
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0325*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.