Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x80, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x80, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x80, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x80, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2409312080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409312080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 20 x 80, din 931, din 931 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7059*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9359*
€ 1,11372
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8959*
€ 1,06612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8659*
€ 1,03042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8459*
€ 1,00662
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7059*
€ 0,84002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.