Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 931
>
Artikel
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-2409311665
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
2409311665
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
din931 m16x65 8.8
,
din 931
,
din 931 8.8
,
Sechskantschrauben
,
Maschinenschrauben
,
6kant
,
6knt
,
Gewindeschrauben
,
DIN931
,
ISO4014
,
sechskantschrauben mit schaft
,
hv schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3299*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4699*
€ 0,55918
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4099*
€ 0,48778
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen