Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 3, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409173
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m3
din 917
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Güte:
6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: din 917 verzinkt, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.