Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 20, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 20, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 20, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 20, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24091720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24091720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m20
din 917
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
6
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: din 917 verzinkt, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8802*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1602*
€ 1,38064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1402*
€ 1,35684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0902*
€ 1,29734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0602*
€ 1,26164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.