Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 12x80, 8.8, verzinkt, standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 12x80, 8.8, verzinkt, standa
DIN 444 B, Augenschraube Form B, Produktklasse B, M 12x80, 8.8, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-2404451280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2404451280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
444
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 444 B
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1891*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6791*
€ 3,18813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6691*
€ 3,17623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5991*
€ 3,09293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4391*
€ 2,90253
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,1891*
€ 2,60503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.