Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 5, 04, verzinkt, standard,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 5, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 5, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 5, 04, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-2404395
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2404395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Norm:
DIN 439 B
Form:
B
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Güte:
04
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m5, din 439-2, Flachmuttern, Halbmuttern, Sechskantmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00296*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00416*
€ 0,00495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00402*
€ 0,00478
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00389*
€ 0,00463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00369*
€ 0,00439
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00296*
€ 0,00352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.