Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, ST, verzinkt, standard, 5
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-237604803015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     237604803015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m30x1,5
din 7604 a
Form A kurzer Einschraubzapfen. Mit Außensechskant-Leichte Ausführung. Zylindrisches Gewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7604
Norm:
DIN 7604 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8699*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8899*
€ 5,81898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8499*
€ 5,77138
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6799*
€ 5,56908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5699*
€ 5,43818
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,8699*
€ 4,60518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.