Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2309858
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
6/8
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-6 m8, din 985, din 985 m8, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.