Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2309855
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Güte:
6/8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m5, din 985, din 985 6, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00417*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0058*
€ 0,0069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.