Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 39, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 39, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 39, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 39, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-23098539
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23098539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
39 mm
Material:
Stahl
Güte:
6/8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 60
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-6, din 985, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,543*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,793*
€ 4,51367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,593*
€ 4,27567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,473*
€ 4,13287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,333*
€ 3,96627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,173*
€ 3,77587
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,543*
€ 3,02617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.