Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 36, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 36, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 36, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 36, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-23098536
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23098536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
36 mm
Material:
Stahl
Güte:
6/8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 55
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din985 m36, din 985, din 985-6, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5669*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1569*
€ 2,56671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0269*
€ 2,41201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9569*
€ 2,32871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8969*
€ 2,25731
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5669*
€ 1,86461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.