Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 33, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 33, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 33, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 33, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-23098533
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23098533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: - klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Norm:
DIN 985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
33 mm
Material:
Stahl
Güte:
6/8
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 50
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m33, din 985, din 985-6, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8469*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,0969*
€ 1,30531
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,0769*
€ 1,28151
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,0369*
€ 1,23391
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,0069*
€ 1,19821
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,9969*
€ 1,18631
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,8469*
€ 1,00781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.