Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6/8, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6/8, verzinkt
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6/8, verzinkt
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6/8, verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-2309851215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309851215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
6/8
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din985 m12x1,5, din 985, din 985 feingewinde, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0495*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.