Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23090681
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23090681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m8x1
din 906 m
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.