Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 20x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 20x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 906, Verschlussschraube, M 20x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 906, Verschlussschraube, M 20x1,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2309062015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2309062015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m20x1,5
din 906 m
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Norm:
DIN 906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: din 906 m20, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.