Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 653, Rändelschraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 653, Rändelschraube, M 6x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-230653612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230653612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 653
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653, 230653, 520653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,94*
€ 92,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,57*
€ 87,5483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,58*
€ 85,1802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.