Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 5x12, 14 H, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 5x12, 14 H, verzinkt,
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 5x12, 14 H, verzinkt,
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 5x12, 14 H, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-230553512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230553512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 7434
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.