| |
|
| Artikel-Nr.: 369-230551640 Herst.-Nr.: 230551640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Weitere Informationen: | | Normnummer: | 4766 | Norm: | ISO 4766 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 6 mm | Material: | Stahl | Länge: | 40 mm | Güte: | 14 H | Beschichtung: | Zn5/An/T0 | Kraftangriff Typ: | Schlitz | Größe Kraftangriff: | SZ 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 14 h, din 551, din 551 m6, Madenschraube, Madenschrauben, Gewindestifte, ISO24766, DIN551 |
| | |
| |