Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, 14 H, verzinkt, standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, 14 H, verzinkt, standa
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, 14 H, verzinkt, standa
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x60, 14 H, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-2305511060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2305511060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Norm:
ISO 4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Güte:
14 H
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2067*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.