Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 5x25, ST, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 5x25, ST, v
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 5x25, ST, v
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 5x25, ST, v
Artikel-Nr.:
     369-230162525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230162525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x25
abstandsbolzen m5
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
25 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Abstandsstück, DIN 6334, Langmutter, Sechskantmuffe, 230162
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.