Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x30, ST,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x30, ST,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x30, ST,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x30, ST,
Artikel-Nr.:
     369-23016210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23016210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m10x30
abstandsbolzen
Ähnlich DIN 6334.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
30 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m10, Muffen, Distanzmuffen, Gewindemuffen, Verbindungsmuffen, Hülsenmuttern, Distanzhülsen, Verlängerungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1756*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.