Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 6x22, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 6x22, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 963, Senkschraube, M 6x22, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 963, Senkschraube, M 6x22, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-220963622
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     220963622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 stahl 4.8 verzinkt, din 963, din 963 4.8, Senkschrauben, Schlitzschrauben, Schlitzschraube, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkkopfschraube, mit Schlitz, Schlitz, DIN963, ISO2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0542*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.