Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 5-2, verzinkt, standard,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 5-2, verzinkt, standard,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 5-2, verzinkt, standard,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 5-2, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-22093414
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22093414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Güte:
5-2
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0866*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.