Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 4x4, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x4, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1,
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x4, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1,
DIN 84, Zylinderschraube, M 4x4, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ 1,
Artikel-Nr.:
     369-22008444
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22008444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
4 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.